Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer, MK A53017.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer, MK A53017.0
Spiralbohrer, MK A53017.0
Spiralbohrer, MK A53017.0
Spiralbohrer, MK A53017.0
Spiralbohrer, MK A53017.0
Artikel-Nr.:
     C7990-A53017.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A53017.0
EAN/GTIN:
     7320760040942
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Spiralbohrer Bohrer mit Kegelschaft, Durchmesser 17mm mit einer Gesamtlänge von 223mm und einer Schneidenlänge von 125mm gemäß DIN 345 Standard mit 118° verdünnte kovexe Schneidkante, HSS mit TiN Beschichtung für 4xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl und Guss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiN
Norm/Standard:
DIN 345
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanngrößencode Maschine:
MK 2
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.6693 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
17 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
125 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
223 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
4 XD
Bestellcode ISO:
A53017.0
Spiralform:
N
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345 n, din 345
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.