Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer MK, extra lang A34517/32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer MK, extra lang A34517/32
Spiralbohrer MK, extra lang A34517/32
Spiralbohrer MK, extra lang A34517/32
Spiralbohrer MK, extra lang A34517/32
Spiralbohrer MK, extra lang A34517/32
Artikel-Nr.:
     C7990-A34517/32
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A34517/32
EAN/GTIN:
     7320760418161
Suchbegriffe:
DIN 1870
DIN 1870 Metallbohrer
DIN 1870 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1870
Extra langer Bohrer Bohrer mit Kegelschaft, Durchmesser 0.5313" (17/32) mit einer Gesamtlänge von 325mm und einer Schneidenlänge von 220mm gemäß DIN 1870 (1) Standard mit 118° verdünnte kovexe Schneidkante, HSS mit dampfangelassen für 10xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 1870 (1)
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spanngrößencode Maschine:
MK 1
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
17/32
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.5313 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
13,49 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
220 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
325 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
10 XD
Bestellcode ISO:
A34517/32
Spiralform:
N
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1870, din 1870
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.