Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer MK, extra lang A3451/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer MK, extra lang A3451/2
Spiralbohrer MK, extra lang A3451/2
Spiralbohrer MK, extra lang A3451/2
Spiralbohrer MK, extra lang A3451/2
Spiralbohrer MK, extra lang A3451/2
Artikel-Nr.:
     C7990-A3451/2
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A3451/2
EAN/GTIN:
     7320760418055
Suchbegriffe:
DIN 1870
DIN 1870 Metallbohrer
DIN 1870 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1870
Extra langer Bohrer Bohrer mit Kegelschaft, Durchmesser 0.5000" (1/2) mit einer Gesamtlänge von 310mm und einer Schneidenlänge von 205mm gemäß DIN 1870 (1) Standard mit 118° verdünnte kovexe Schneidkante, HSS mit dampfangelassen für 10xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 1870 (1)
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spanngrößencode Maschine:
MK 1
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
1/2
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.5 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
12,7 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
205 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
310 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
10 XD
Bestellcode ISO:
A3451/2
Spiralform:
N
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1870, din 1870
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.