Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer, Satz A1903


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer, Satz A1903
Spiralbohrer, Satz A1903
Spiralbohrer, Satz A1903
Spiralbohrer, Satz A1903
Artikel-Nr.:
     C7990-A1903
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A1903
EAN/GTIN:
     7320760179413
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Bohrerset in STANDARD-Plastikbox bestehend aus 21 spiralbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, A100 Bruchzahl 1/16 bis 3/8" mit Größensteigung von 1/64", gemäß DIN 338 Standard mit 118° kovexe Schneidkante, HSS mit dampfangelassen für 4xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 338
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Schneidrichtung:
Rechts
Spitzenwinkel:
118 °
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
4 XD
Bestellcode ISO:
A1903
Spiralform:
N
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607990050
ab € 40,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.