Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer, MK A1309/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer, MK A1309/16
Spiralbohrer, MK A1309/16
Spiralbohrer, MK A1309/16
Spiralbohrer, MK A1309/16
Artikel-Nr.:
     C7990-A1309/16
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A1309/16
EAN/GTIN:
     7320760026168
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
Spiralbohrer Bohrer mit Kegelschaft, Durchmesser 0.5625" (9/16) mit einer Gesamtlänge von 212mm und einer Schneidenlänge von 114mm gemäß DIN 345 Standard mit 118° verdünnte kovexe Schneidkante, HSS mit dampfangelassen für 4xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 345
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spanngrößencode Maschine:
MK 2
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
9/16
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.5625 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
14,29 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
114 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
212 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
4 XD
Bestellcode ISO:
A1309/16
Spiralform:
N
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.