Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer, MK A13063/64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer, MK A13063/64
Spiralbohrer, MK A13063/64
Spiralbohrer, MK A13063/64
Spiralbohrer, MK A13063/64
Artikel-Nr.:
     C7990-A13063/64
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A13063/64
EAN/GTIN:
     7320760025567
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Spiralbohrer Bohrer mit Kegelschaft, Durchmesser 0.9844" (63/64) mit einer Gesamtlänge von 286mm und einer Schneidenlänge von 160mm gemäß DIN 345 Standard mit 118° verdünnte kovexe Schneidkante, HSS mit dampfangelassen für 4xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 345
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spanngrößencode Maschine:
MK 3
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
63/64
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.9844 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
25 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
160 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
286 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
4 XD
Bestellcode ISO:
A13063/64
Spiralform:
N
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345 n, din 345
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,27*
€ 109,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,74*
€ 105,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.