Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer, MK A13026.75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer, MK A13026.75
Spiralbohrer, MK A13026.75
Spiralbohrer, MK A13026.75
Spiralbohrer, MK A13026.75
Artikel-Nr.:
     C7990-A13026.75
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A13026.75
EAN/GTIN:
     7320760024089
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Spiralbohrer Bohrer mit Kegelschaft, Durchmesser 26.75mm mit einer Gesamtlänge von 291mm und einer Schneidenlänge von 170mm gemäß DIN 345 Standard mit 118° verdünnte kovexe Schneidkante, HSS mit dampfangelassen für 4xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 345
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spanngrößencode Maschine:
MK 3
Schneiddurchmesser - Zoll:
1.0531 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
26,75 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
170 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
291 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
4 XD
Bestellcode ISO:
A13026.75
Spiralform:
N
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,41*
€ 131,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,04*
€ 126,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.