Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer, MK A1301.3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer, MK A1301.3/8
Spiralbohrer, MK A1301.3/8
Spiralbohrer, MK A1301.3/8
Spiralbohrer, MK A1301.3/8
Artikel-Nr.:
     C7990-A1301.3/8
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A1301.3/8
EAN/GTIN:
     7320760021828
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Spiralbohrer Bohrer mit Kegelschaft, Durchmesser 1.3750" (1.3/8) mit einer Gesamtlänge von 339mm und einer Schneidenlänge von 190mm gemäß DIN 345 Standard mit 118° verdünnte kovexe Schneidkante, HSS mit dampfangelassen für 4xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 345
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spanngrößencode Maschine:
MK 4
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
1,3/8
Schneiddurchmesser - Zoll:
1.375 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
34,93 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
190 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
339 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
4 XD
Bestellcode ISO:
A1301.3/8
Spiralform:
N
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,75*
€ 199,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,41*
€ 188,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,35*
€ 175,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,76*
€ 163,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 133,32*
€ 158,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,92*
€ 148,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.