Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer, MK A1301.3/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer, MK A1301.3/16
Spiralbohrer, MK A1301.3/16
Spiralbohrer, MK A1301.3/16
Spiralbohrer, MK A1301.3/16
Artikel-Nr.:
     C7990-A1301.3/16
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A1301.3/16
EAN/GTIN:
     7320760021750
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Spiralbohrer Bohrer mit Kegelschaft, Durchmesser 1.1875" (1.3/16) mit einer Gesamtlänge von 301mm und einer Schneidenlänge von 180mm gemäß DIN 345 Standard mit 118° verdünnte kovexe Schneidkante, HSS mit dampfangelassen für 4xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 345
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spanngrößencode Maschine:
MK 3
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
1,3/16
Schneiddurchmesser - Zoll:
1.1875 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
30,16 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
180 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
301 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
4 XD
Bestellcode ISO:
A1301.3/16
Spiralform:
N
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,74*
€ 146,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,90*
€ 140,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,59*
€ 130,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,02*
€ 123,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.