Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer, MK A1301.13/32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer, MK A1301.13/32
Spiralbohrer, MK A1301.13/32
Spiralbohrer, MK A1301.13/32
Spiralbohrer, MK A1301.13/32
Artikel-Nr.:
     C7990-A1301.13/32
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A1301.13/32
EAN/GTIN:
     7320760021521
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Spiralbohrer Bohrer mit Kegelschaft, Durchmesser 1.4063" (1.13/32) mit einer Gesamtlänge von 344mm und einer Schneidenlänge von 195mm gemäß DIN 345 Standard mit 118° verdünnte kovexe Schneidkante, HSS mit dampfangelassen für 4xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 345
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spanngrößencode Maschine:
MK 4
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
1,13/32
Schneiddurchmesser - Zoll:
1.4063 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
35,72 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
195 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
344 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
4 XD
Bestellcode ISO:
A1301.13/32
Spiralform:
N
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345 n, din 345
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,98*
€ 252,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,31*
€ 250,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,41*
€ 243,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,61*
€ 228,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,45*
€ 208,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.