Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer, MK A1301.11/32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer, MK A1301.11/32
Spiralbohrer, MK A1301.11/32
Spiralbohrer, MK A1301.11/32
Spiralbohrer, MK A1301.11/32
Artikel-Nr.:
     C7990-A1301.11/32
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A1301.11/32
EAN/GTIN:
     7320760021460
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Spiralbohrer Bohrer mit Kegelschaft, Durchmesser 1.3438" (1.11/32) mit einer Gesamtlänge von 339mm und einer Schneidenlänge von 190mm gemäß DIN 345 Standard mit 118° verdünnte kovexe Schneidkante, HSS mit dampfangelassen für 4xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 345
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spanngrößencode Maschine:
MK 4
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
1,11/32
Schneiddurchmesser - Zoll:
1.3438 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
34,13 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
190 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
339 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
4 XD
Bestellcode ISO:
A1301.11/32
Spiralform:
N
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345 n, din 345
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,72*
€ 257,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,34*
€ 255,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,31*
€ 249,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,20*
€ 233,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,95*
€ 212,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.