Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer, extra lang A1255.0X200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer, extra lang A1255.0X200
Spiralbohrer, extra lang A1255.0X200
Spiralbohrer, extra lang A1255.0X200
Spiralbohrer, extra lang A1255.0X200
Spiralbohrer, extra lang A1255.0X200
Artikel-Nr.:
     C7990-A1255.0X200
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A1255.0X200
EAN/GTIN:
     7320760020272
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm
Extra langer Bohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 5mm mit einer Gesamtlänge von 200mm und einer Schneidenlänge von 150mm gemäß BS 328 Standard mit 118° kovexe Schneidkante, HSS mit dampfangelassen für 10xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
BS 328
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
5 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.1969 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
5 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
150 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
200 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
10 XD
Bestellcode ISO:
A1255.0X200
Spiralform:
N
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607990050
€ 47,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.