Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer kurz mit gelöteter HM-Schneide A1247.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer kurz mit gelöteter HM-Schneide A1247.0
Spiralbohrer kurz mit gelöteter HM-Schneide A1247.0
Spiralbohrer kurz mit gelöteter HM-Schneide A1247.0
Spiralbohrer kurz mit gelöteter HM-Schneide A1247.0
Spiralbohrer kurz mit gelöteter HM-Schneide A1247.0
Artikel-Nr.:
     C7990-A1247.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A1247.0
EAN/GTIN:
     7320760019771
Suchbegriffe:
DIN 8037
Metallbohrer DIN 8037
Spiralbohrer DIN 8037
din 8037 7mm
Kurzbohrer Bohrer mit Weldonschaft, Durchmesser 7mm mit einer Gesamtlänge von 80mm und einer Schneidenlänge von 40mm gemäß DIN 8037 Standard mit 118° 4-Facettenschliff, HSS mit gelöteter Hartmetallspitze mit blank und dampfangelassen für 2.5xD Bohrungen ohne Zentrierung in Guss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank/Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 8037
Grundkörper Code:
HSS HM
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
7 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.2756 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
7 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
40 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
80 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Bestellcode ISO:
A1247.0
Spiralform:
H
Weitere Suchbegriffe: din 8037
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.