Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer - Linksschneidend A1017.0


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Spiralbohrer - Linksschneidend A1017.0
Spiralbohrer - Linksschneidend A1017.0
Spiralbohrer - Linksschneidend A1017.0
Spiralbohrer - Linksschneidend A1017.0
Spiralbohrer - Linksschneidend A1017.0
Artikel-Nr.:
     C7990-A1017.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A1017.0
EAN/GTIN:
     7320760003053
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer linksschneidender Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 7mm mit einer Gesamtlänge von 109mm und einer Schneidenlänge von 69mm gemäß DIN 338 Standard mit 118° Spitzenwinkel, HSS mit dampfangelassen für 4xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 338
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
7 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.2756 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
7 mm
Schneidrichtung:
Links
Spannutlänge - Metrisch:
69 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
109 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
4 XD
Bestellcode ISO:
A1017.0
Spiralform:
N
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,467*
  
Preis gilt ab 5.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 6,61* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 8,26*
€ 9,83
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 8,07*
€ 9,60
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 7,60*
€ 9,04
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 7,157*
€ 8,51683
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 6,467*
€ 7,69573
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.