Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer - Linksschneidend A1014.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer - Linksschneidend A1014.8
Spiralbohrer - Linksschneidend A1014.8
Spiralbohrer - Linksschneidend A1014.8
Spiralbohrer - Linksschneidend A1014.8
Spiralbohrer - Linksschneidend A1014.8
Artikel-Nr.:
     C7990-A1014.8
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A1014.8
EAN/GTIN:
     7320760002988
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer linksschneidender Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 4.8mm mit einer Gesamtlänge von 86mm und einer Schneidenlänge von 52mm gemäß DIN 338 Standard mit 118° Spitzenwinkel, HSS mit dampfangelassen für 4xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 338
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
4.8 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.189 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
4,8 mm
Schneidrichtung:
Links
Spannutlänge - Metrisch:
52 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
86 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
4 XD
Bestellcode ISO:
A1014.8
Spiralform:
N
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.