Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

022 Spiralbohrer, kurz A022.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
022 Spiralbohrer, kurz A022.5
022 Spiralbohrer, kurz A022.5
022 Spiralbohrer, kurz A022.5
022 Spiralbohrer, kurz A022.5
022 Spiralbohrer, kurz A022.5
Artikel-Nr.:
     C7990-A022.5
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A022.5
EAN/GTIN:
     7320760600382
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Kurzbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 0.5mm mit einer Gesamtlänge von 20mm und einer Schneidenlänge von 3mm gemäß DIN/ANSI Standard mit 135° kovexe Schneidkante, HSS mit blank für 2.5xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl und Guss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN/ANSI
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
0.5 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.0197 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
0,5 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
3 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
20 mm
Spitzenwinkel:
135 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Bestellcode ISO:
A022.5
Spiralform:
N
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.