Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

002 Spiralbohrer - Einzelverpackung A002S2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
002 Spiralbohrer - Einzelverpackung A002S2.0
002 Spiralbohrer - Einzelverpackung A002S2.0
002 Spiralbohrer - Einzelverpackung A002S2.0
002 Spiralbohrer - Einzelverpackung A002S2.0
002 Spiralbohrer - Einzelverpackung A002S2.0
Artikel-Nr.:
     108EL-8280254
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A002S2.0
EAN/GTIN:
     7320760673539
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 2mm mit einer Gesamtlänge von 49mm und einer Schneidenlänge von 24mm gemäß DIN 338 Standard mit 118° modifizierter Kreuzanschliff, HSS mit TiN-Spitzen-Beschichtung für 4xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl Lieferung in 2 Stück Blister
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank/TiN
Oberflächenbehandlung:
TiN Tipped
Norm/Standard:
DIN 338
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
2 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.0787 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
2 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
24 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
49 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
4 XD
Bestellcode ISO:
A002S2.0
Spiralform:
N
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,65*
€ 2,55*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,95*
€ 2,89*
10 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 4,90*
ab € 2,14*
€ 2,96*
6 Tage
399
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,10*
€ 3,13*
4 Tage
399
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,19*
€ 3,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,499
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
213916
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.