Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

002 Spiralbohrer A00210.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
002 Spiralbohrer A00210.2
002 Spiralbohrer A00210.2
002 Spiralbohrer A00210.2
002 Spiralbohrer A00210.2
002 Spiralbohrer A00210.2
Artikel-Nr.:
     4012-678848
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A00210.2
EAN/GTIN:
     7320760351475
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 10.2mm mit einer Gesamtlänge von 133mm und einer Schneidenlänge von 87mm gemäß DIN 338 Standard mit 118° modifizierter Kreuzanschliff, HSS mit TiN-Spitzen-Beschichtung für 4xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank/TiN
Oberflächenbehandlung:
TiN Tipped
Norm/Standard:
DIN 338
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
10.2 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.4016 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
10,2 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
87 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
133 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
4 XD
Bestellcode ISO:
A00210.2
Spiralform:
N
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
185
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,06*
€ 6,75*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,09*
€ 7,19*
6 Tage
185
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,06*
€ 7,31*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 5,04*
€ 7,35*
1 Tag
185
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,99*
€ 8,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
214054
ab € 19,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.