Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

002 Spiralbohrer A0021.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
002 Spiralbohrer A0021.9
002 Spiralbohrer A0021.9
002 Spiralbohrer A0021.9
002 Spiralbohrer A0021.9
002 Spiralbohrer A0021.9
Artikel-Nr.:
     C7990-A0021.9
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A0021.9
EAN/GTIN:
     7320760376874
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 1.9mm mit einer Gesamtlänge von 46mm und einer Schneidenlänge von 22mm gemäß DIN 338 Standard mit 118° kovexe Schneidkante, HSS mit blank für 4xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 338
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
1.9 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.0748 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
1,9 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
22 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
46 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
4 XD
Bestellcode ISO:
A0021.9
Spiralform:
N
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.