Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1568751 Herst.-Nr.: A250214T EAN/GTIN: 4007140122179 |
| |
|
| | |
| Bestückt mit: 19 Spiralbohrern DIN 338 Typ N HSS-TiN geschliffen Ø 1,0 mm bis 10,0 mm x 0,5 mm steigend - Leistungsstarker, geschliffener Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine erhöhte Rundlaufgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhöht sich die Oberflächenhärte auf ca. 2.300 HV und die Warmhärtebeständigkeit bis auf 600 °C. Erzielung hoher Standzeiten bei erhöhten Schnittwerten. Einsatzgebiete: für Stahl, Stahlguß legiert und unlegiert (bis 1100 N/mm² Festigkeit), Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguß, Sintereisen, Neusilber, Graphit, kurz spanende Aluminiumlegierungen, Messing und Bronze. Weitere Informationen: | | Hauptanwendung: | Stahl < 900 N/mm² | Messing | Kunststoffe | Nebenanwendung: | Stahl < 1100 N/mm² | rostfreier Stahl | Bronze | Gusseisen | Artikelrabattgruppe:: | 80 | Zolltarifnummer:: | 82075060 | Verpackungseinheit:|Stück: | 1 Stück | Gewicht:|kg: | 0,66 kg | Ursprungsland:: | CN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 12,02* | € 17,24* | | | | | | | 25 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 12,69* | € 17,32* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Satz | € 5,99* | ab € 12,64* | € 17,46* | | | | | 24 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 13,17* | € 18,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|