Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer Satz HSS Co 5 G in Kunststoffkassette (ABS)


Menge:  Satz  
Produktinformationen
-
-
-
a215215ro.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-A215215RO
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     A215215RO
EAN/GTIN:
     4007140367730
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
Bestückt mit: 25 Spiralbohrern DIN 338 Typ N HSS Co 5 geschliffen. Ø 1,0 mm bis 13,0 mm x 0,5 mm steigend - Leistungsstarker, geschliffener Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine erhöhte Rundlaufgenauigkeit. Der Kobaltanteil sorgt für eine höhere Warmhärtebeständigkeit.
Einsatzgebiete: für unlegierte und legierte Stähle (bis 1100 N/mm² Festigkeit), Warm- und Kaltarbeitsstähle, Vergütungs- und Einsatzstähle sowie für rost- und säurebeständige Stähle.
Weitere Informationen:
Hauptanwendung:
Stahl < 900 N/mm² | Stahl < 1100 N/mm² | rostfreier Stahl | Aluminium | Messing | Kunststoffe
Nebenanwendung:
Bronze | Gusseisen
Artikelrabattgruppe::
80
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
1,36 kg
Ursprungsland::
CN
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 43,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 60,30*
€ 71,76
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 57,29*
€ 68,18
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 53,87*
€ 64,11
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 50,99*
€ 60,68
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 48,82*
€ 58,10
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 43,21*
€ 51,42
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.