Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrersatz DIN 338 Typ TL 3000 HSS TiAlN in Kunststoffkassette (ABS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
258214fro.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-258214FRO
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     258214FRO
EAN/GTIN:
     4007140155672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
19-teiliger Spiralbohrer-Satz DIN 338 Typ TL 3000 HSS TiAlN
Ø 1,0 mm bis 10,0 mm x 0,5 mm steigend - Stabiler Mehrbereichsbohrer mit verstärktem Bohrerkern und einer parabolisch geformten Spannut zur idealen Spanabfuhr. Ideal zum Bohren von mittel- und langspanenden Werkstoffen.
Durch seinen dicken Kern und die spezielle Spannut mit gerundeter hinterer Kante ist dieser Bohrer für Hochleistungsanwendungen bestens geeignet. Er deckt in weiten Bereichen die Typen N, H und W ab.
Die Titan-Aluminium-Nitrit-Beschichtung bietet eine hohe Warmhärte- und Oxidationsbeständigkeit. Geeignet zum Bohren von harten Werkstoffen. Kühlung ist empfehlenswert.
Weitere Informationen:
Hauptanwendung:
Stahl < 900 N/mm² | Stahl < 1100 N/mm² | rostfreier Stahl | Aluminium | Messing | Bronze | Kunststoffe
Nebenanwendung:
Gusseisen
Artikelrabattgruppe::
42
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,662 kg
Ursprungsland::
CZ
AA_txtval_techgroup_3|Spitzenanschliff::
Kegelmantelanschliff
AA_txtval_techgroup_3|Ausspitzung::
Form C
AA_txtval_techgroup_3|Spitzenwinkel:|°:
130 °
AA_txtval_techgroup_3|Spiralwinkel:|°:
40 °
AA_txtval_techgroup_3|Nutprofil::
breit mit gerundeten hinteren Kanten
AA_txtval_techgroup_3|Kern::
dick
AA_txtval_techgroup_3|Ø-Toleranz::
h8
AA_txtval_techgroup_3|Oberfläche::
TiAlN
AA_txtval_techgroup_3|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_3|Norm::
DIN 338
AA_txtval_techgroup_3|Schneidstoff::
HSS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,71*
€ 99,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.