Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrersatz DIN 338 Typ N HSS G TiN in Kunststoffkassette (ABS)


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
-
-
-
250214tro.jpg
Artikel-Nr.:
     1690-1130185310
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     250214TRO
EAN/GTIN:
     4007140148179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
19-teiliger Spiralbohrer-Satz DIN 338 Typ N HSS G TiN
Ø 1,0 mm bis 10,0 mm x 0,5 mm steigend - Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft.
HSS G:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm².
Die Titan-Nitrit-Beschichtung ist eine universal einsetzbare Standardschicht. Sie bietet eine 300-400 % höhere Standzeit im Vergleich zu unbeschichteten Werkzeugen. Kühlung ist empfehlenswert.
Weitere Informationen:
Hauptanwendung:
Stahl < 900 N/mm² | Messing | Kunststoffe
Nebenanwendung:
Stahl < 1100 N/mm² | rostfreier Stahl | Bronze | Gusseisen
Artikelrabattgruppe::
42
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,650 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_3|Spitzenanschliff::
Kegelmantelanschliff
AA_txtval_techgroup_3|Ausspitzung::
Kreuzanschliff DIN 1412 C ab Ø 2 mm
AA_txtval_techgroup_3|Spitzenwinkel:|°:
118 °
AA_txtval_techgroup_3|Spiralwinkel:|°:
25 - 30 °
AA_txtval_techgroup_3|Nutprofil::
normal
AA_txtval_techgroup_3|Kern::
normal
AA_txtval_techgroup_3|Ø-Toleranz::
h8
AA_txtval_techgroup_3|Oberfläche::
TiN
AA_txtval_techgroup_3|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_3|Norm::
DIN 338
AA_txtval_techgroup_3|Schneidstoff::
HSS G
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 23,35*
€ 30,64*
2 Tage
7
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 23,46*
€ 30,79*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 23,97*
€ 31,20*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 24,38*
€ 31,74*
2 Tage
7
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,61*
€ 33,26*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 30,64*
€ 36,46
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 30,06*
€ 35,77
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 30,05*
€ 35,76
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 30,04*
€ 35,75
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 28,66*
€ 34,11
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 28,65*
€ 34,09
pro Satz
ab 7 Sätze
€ 28,63*
€ 34,07
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 28,62*
€ 34,06
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 28,61*
€ 34,05
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 27,74*
€ 33,01
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 26,14*
€ 31,11
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 23,35*
€ 27,79
pro Satz
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.