Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer MF DIN 2181 HSS FS, geschliffen MF 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
235120_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-235250-2
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     235250-2
EAN/GTIN:
     4007140131355
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
feingewindebohrer m25x1,5
fein gewindebohrer
Fertigschneider MF 25 metrisch fein DIN ISO 13 - Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
43
Zolltarifnummer::
82074010
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,08 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Fertigschneider::
ca. 2 - 3 Gang Anschnitt
AA_txtval_techgroup_2|Gewinde::
metrisch fein DIN ISO 13
AA_txtval_techgroup_2|Flanken::
hinterschliffen
AA_txtval_techgroup_2|Toleranz::
ISO 2 / 6H
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Flankenwinkel:|°:
60 °
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN 2181
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Nennmaß MF::
MF 25
AA_txtval_techgroup_3|Steigung:|mm:
1,5 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Kernloch Ø1:|mm:
23,5 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge L1:|mm:
90,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewindelänge L2:|mm:
22,0 mm
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer 25x1,5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.