Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer M DIN 352 HSS, geschliffen M 14


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
-
-
-
-
-
230120.jpg
Artikel-Nr.:
     1690-1300100140
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     230140
EAN/GTIN:
     4007140024077
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Satz 3-teilig metrisch DIN ISO 13 - Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten. Auch einzeln lieferbar; Vorschneider: Artikel-Nr. -1, Mittelschneider: Artikel-Nr. -2, Fertigschneider: Artikel-Nr. -3
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
43
Zolltarifnummer::
82074010
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,198 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Satz::
3teilig
AA_txtval_techgroup_2|Vorschneider::
ca. 6-8 Gang Anschnitt
AA_txtval_techgroup_2|Mittelschneider::
ca. 4-5 Gang Anschnitt
AA_txtval_techgroup_2|Fertigschneider::
ca. 2-3 Gang Anschnitt
AA_txtval_techgroup_2|Gewinde::
metrisch DIN ISO 13
AA_txtval_techgroup_2|Flanken::
hinterschliffen
AA_txtval_techgroup_2|Toleranz::
ISO 2 / 6H
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN 352
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_2|Flankenwinkel:|°:
60 °
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Nennmaß M::
M 14
AA_txtval_techgroup_3|Steigung:|mm:
2,00 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Kernloch Ø1:|mm:
12,00 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge L1:|mm:
80 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewindelänge L2:|mm:
30 mm
VA_standard|230xxx|230xxx|Gesamtlänge:|mm:
80
VA_standard|230xxx|230xxx|Gewinde Kernloch:|mm:
12,00
VA_standard|230xxx|230xxx|Gewinde Nennmaß:|:
M 14
VA_standard|230xxx|230xxx|Gewindelänge:|mm:
30
VA_standard|230xxx|230xxx|Steigung:|mm:
2,00
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 11,83*
€ 16,36*
24 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,35*
€ 16,44*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,56*
€ 17,14*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,89*
€ 17,25*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,58*
€ 17,33*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 16,36*
€ 19,47
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 15,96*
€ 18,99
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 15,95*
€ 18,98
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 15,93*
€ 18,96
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 14,94*
€ 17,78
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 14,93*
€ 17,77
pro Satz
ab 7 Sätze
€ 14,91*
€ 17,74
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 14,90*
€ 17,73
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 14,89*
€ 17,72
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 14,49*
€ 17,24
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 13,87*
€ 16,51
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 11,83*
€ 14,08
pro Satz
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.