Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer-Satz DIN352 3-tlg.M 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handgewindebohrer-Satz DIN352 3-tlg.M 14
Handgewindebohrer-Satz DIN352 3-tlg.M 14
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1557195
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     230140
EAN/GTIN:
     4007140024077
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
HSS · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · rechtsschneidend · Toleranzfeld ISO2 (6H) · für unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguss und NE-MetalleSatz 3-teilig, bestehend aus Vor-, Mittel- und FertigschneiderWeitere technische Eigenschaften:· Schaft-Ø: 11mm· Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 352
Gewinde-Nenn-Ø:
M14
Steigung:
2 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Gewindelänge:
30 mm
Vierkant:
9 mm
Kernloch-Ø:
12 mm
Inhalt:
3 teilig
Marke:
RUKO
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, ruko gewindebohrer satz, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz 3 er, Gewindebohrersätze, Handgewindebohrer-Satz, Handgewindebohrersätze, Handgewindebohrer, Gewindebohrer, Gewindebohrersatz, 8000422148
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 11,78*
€ 16,69*
25 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,28*
€ 16,78*
25 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,66*
€ 17,40*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,63*
€ 17,69*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,86*
€ 18,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.