Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrersatz DIN 338 UTL 3000 HSSE Co 5 in Kunststoffkassette (ABS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
-
229215ro.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-229215RO
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     229215RO
EAN/GTIN:
     4007140155641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
25-teiliger Spiralbohrer-Satz DIN 338 UTL 3000 HSSE Co 5
Ø 1,0 mm bis 13,0 mm x 0,5 mm steigend - Sehr stabiler Mehrbereichsbohrer mit hervorragender Warmhärtebeständigkeit, verstärktem Bohrerkern und einer parabolisch geformten Spannut zur idealen Spanabfuhr. Ideal zum Bohren von mittel- und langspanenden Werkstoffen. Durch seinen dicken Kern und die spezielle Spannut mit einer gerundeten hinteren Kante ist dieser Bohrer für Hochleistungsanwendungen bestens geeignet. Er deckt in weiten Bereichen die Typen N, H und W ab.
HSS Co 5:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl mit 5 % Cobaltanteil. Hohe Zähigkeit und Wärmebeständigkeit, für Bohrungen in schwer bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 1100 N/mm².
Weitere Informationen:
Hauptanwendung:
Stahl < 900 N/mm² | Stahl < 1100 N/mm² | rostfreier Stahl | Aluminium | Messing | Kunststoffe
Nebenanwendung:
Bronze | Gusseisen
Artikelrabattgruppe::
39
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
1,320 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_3|Spitzenanschliff::
Kegelmantelanschliff
AA_txtval_techgroup_3|Ausspitzung::
Form U: Sonderanschliff
AA_txtval_techgroup_3|Spitzenwinkel:|°:
130 °
AA_txtval_techgroup_3|Spiralwinkel:|°:
40 °
AA_txtval_techgroup_3|Nutprofil::
breit mit gerundeten hinteren Kanten
AA_txtval_techgroup_3|Kern::
dick
AA_txtval_techgroup_3|Ø-Toleranz::
h8
AA_txtval_techgroup_3|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_3|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_3|Norm::
DIN 338
AA_txtval_techgroup_3|Schneidstoff::
HSSE Co 5
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,28*
€ 141,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,49*
€ 132,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,41*
€ 125,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,21*
€ 119,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,10*
€ 116,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.