Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer-Modul DIN 338 Typ N HSS-G mit Kreuzanschliff in Quadro Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
219568.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-219568
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     219568
EAN/GTIN:
     4007140105394
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Breite 33,0 cm, Höhe 60,0 cm, Tiefe 35,0 cm. Bestückt mit 600 Spiralbohrern. - Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit.
HSS G:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm².
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
39
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
11,47 kg
Ursprungsland::
CN
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 486,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,93*
€ 712,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,74*
€ 662,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,18*
€ 629,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,68*
€ 611,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,39*
€ 578,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.