Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrersatz DIN 338 Typ VA HSSE Co 5 in Kunststoffkassette (ABS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
214215ro.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-215215ZRO
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     215215ZRO
EAN/GTIN:
     4007140358271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
25-teiliger Spiralbohrer-Satz DIN 338 Typ VA HSSE Co 5
Ø 1,0 mm bis 13,0 mm x 0,5 mm steigend - Kräftiger rechtsschneidender Hochleistungsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit und verstärktem Bohrerkern. Ideal zum Bohren von rost-, säure- und hitzebeständigem Stahl mit hoher Festigkeit.
HSS Co 5:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl mit 5 % Cobaltanteil. Hohe Zähigkeit und Wärmebeständigkeit, für Bohrungen in schwer bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 1100 N/mm².
Weitere Informationen:
Hauptanwendung:
Stahl < 900 N/mm² | Stahl < 1100 N/mm² | rostfreier Stahl | Aluminium | Messing | Kunststoffe
Nebenanwendung:
Bronze | Gusseisen
Artikelrabattgruppe::
39
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
1,200 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_3|Spitzenanschliff::
Kegelmantelanschliff
AA_txtval_techgroup_3|Ausspitzung::
Kreuzanschliff DIN 1412 C ab Ø 2 mm
AA_txtval_techgroup_3|Spitzenwinkel:|°:
130 °
AA_txtval_techgroup_3|Spiralwinkel:|°:
36 °
AA_txtval_techgroup_3|Nutprofil::
normal
AA_txtval_techgroup_3|Kern::
verdickt
AA_txtval_techgroup_3|Ø-Toleranz::
h8
AA_txtval_techgroup_3|Oberfläche::
golden
AA_txtval_techgroup_3|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_3|Norm::
DIN 338
AA_txtval_techgroup_3|Schneidstoff::
HSSE Co 5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,77*
€ 112,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,32*
€ 100,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.