Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1565529 Herst.-Nr.: 215215RO EAN/GTIN: 4007140148209 |
| | |
|
| | |
| 25-teiliger Spiralbohrer-Satz DIN 338 Typ VA HSSE Co 5 Ø 1,0 mm bis 13,0 mm x 0,5 mm steigend - Kräftiger rechtsschneidender Hochleistungsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ideal zum Bohren von rost-, säure- und hitzebeständigem Stahl mit hoher Festigkeit. HSS Co 5: Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl mit 5 % Cobaltanteil. Hohe Zähigkeit und Wärmebeständigkeit, für Bohrungen in schwer bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 1100 N/mm². Weitere Informationen: | | Hauptanwendung: | Stahl < 900 N/mm² | Stahl < 1100 N/mm² | rostfreier Stahl | Aluminium | Messing | Kunststoffe | Nebenanwendung: | Bronze | Gusseisen | Artikelrabattgruppe:: | 39 | Zolltarifnummer:: | 82075060 | Verpackungseinheit:|Stück: | 1 Stück | Gewicht:|kg: | 1,200 kg | Ursprungsland:: | CN | AA_txtval_techgroup_3|Spitzenanschliff:: | Kegelmantelanschliff | AA_txtval_techgroup_3|Ausspitzung:: | Kreuzanschliff DIN 1412 C ab Ø 2 mm | AA_txtval_techgroup_3|Spitzenwinkel:|°: | 130 ° | AA_txtval_techgroup_3|Spiralwinkel:|°: | 36 ° | AA_txtval_techgroup_3|Nutprofil:: | normal | AA_txtval_techgroup_3|Kern:: | verdickt | AA_txtval_techgroup_3|Ø-Toleranz:: | h8 | AA_txtval_techgroup_3|Oberfläche:: | golden | AA_txtval_techgroup_3|Schnittrichtung:: | rechtsschneidend | AA_txtval_techgroup_3|Norm:: | DIN 338 | AA_txtval_techgroup_3|Schneidstoff:: | HSSE Co 5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 58,00* | € 76,70* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 62,87* | € 77,08* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 63,20* | € 77,52* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 64,16* | € 79,11* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 64,76* | € 79,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|