Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrersatz DIN 338 Typ VA HSSE Co 5 in Industriekassette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
215214.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-215214
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     215214
EAN/GTIN:
     4007140035585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
19-teiliger Spiralbohrer-Satz DIN 338 Typ VA HSSE Co 5
Ø 1,0 mm bis 10,0 mm x 0,5 mm steigend - Kräftiger rechtsschneidender Hochleistungsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ideal zum Bohren von rost-, säure- und hitzebeständigem Stahl mit hoher Festigkeit.
HSS Co 5:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl mit 5 % Cobaltanteil. Hohe Zähigkeit und Wärmebeständigkeit, für Bohrungen in schwer bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 1100 N/mm².
Weitere Informationen:
Hauptanwendung:
Stahl < 900 N/mm² | Stahl < 1100 N/mm² | rostfreier Stahl | Aluminium | Messing | Kunststoffe
Nebenanwendung:
Bronze | Gusseisen
Artikelrabattgruppe::
39
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,662 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_3|Spitzenanschliff::
Kegelmantelanschliff
AA_txtval_techgroup_3|Ausspitzung::
Kreuzanschliff DIN 1412 C ab Ø 2 mm
AA_txtval_techgroup_3|Spitzenwinkel:|°:
130 °
AA_txtval_techgroup_3|Spiralwinkel:|°:
36 °
AA_txtval_techgroup_3|Nutprofil::
normal
AA_txtval_techgroup_3|Kern::
verdickt
AA_txtval_techgroup_3|Ø-Toleranz::
h8
AA_txtval_techgroup_3|Oberfläche::
golden
AA_txtval_techgroup_3|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_3|Norm::
DIN 338
AA_txtval_techgroup_3|Schneidstoff::
HSSE Co 5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.