Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrersatz DIN 338 Typ VA HSSE Co 5 im Magazin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
-
-
-
215200.jpg
Artikel-Nr.:
     4757-1557083
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     215200
EAN/GTIN:
     4007140036254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
170-teiliger Spiralbohrer-Satz DIN 338 Typ VA HSSE Co 5
je 10 Stück Ø 1,0 - 8,0 mm x 0,5 mm steigend
je 5 Stück Ø 8,5 - 10,0 mm x 0,5 mm steigend - Kräftiger rechtsschneidender Hochleistungsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ideal zum Bohren von rost-, säure- und hitzebeständigem Stahl mit hoher Festigkeit.
HSS Co 5:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl mit 5 % Cobaltanteil. Hohe Zähigkeit und Wärmebeständigkeit, für Bohrungen in schwer bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 1100 N/mm².
Weitere Informationen:
Hauptanwendung:
Stahl < 900 N/mm² | Stahl < 1100 N/mm² | rostfreier Stahl | Aluminium | Messing | Kunststoffe
Nebenanwendung:
Bronze | Gusseisen
Artikelrabattgruppe::
39
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
4 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_3|Spitzenanschliff::
Kegelmantelanschliff
AA_txtval_techgroup_3|Ausspitzung::
Kreuzanschliff DIN 1412 C ab Ø 2 mm
AA_txtval_techgroup_3|Spitzenwinkel:|°:
130 °
AA_txtval_techgroup_3|Spiralwinkel:|°:
36 °
AA_txtval_techgroup_3|Nutprofil::
normal
AA_txtval_techgroup_3|Kern::
verdickt
AA_txtval_techgroup_3|Ø-Toleranz::
h8
AA_txtval_techgroup_3|Oberfläche::
golden
AA_txtval_techgroup_3|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_3|Norm::
DIN 338
AA_txtval_techgroup_3|Schneidstoff::
HSSE Co 5
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 232,94*
€ 278,81*
3 Tage
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 246,85*
€ 280,00*
24 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 238,23*
€ 283,56*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 267,42*
€ 302,52*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 271,80*
€ 307,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,81*
€ 331,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,47*
€ 320,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,67*
€ 303,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,16*
€ 294,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 242,06*
€ 288,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,94*
€ 277,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.