Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrersatz DIN 338 Typ N HSS G in Kunststoffkassette (ABS) linksschneidend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
214214liro.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-214214LiRO
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     214214LiRO
EAN/GTIN:
     4007140354075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
19-teiliger Spiralbohrer-Satz DIN 338 Typ N HSS G
Ø 1,0 mm bis 10,0 mm x 0,5 mm steigend - Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit.
HSS G:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm².
Weitere Informationen:
Hauptanwendung:
Stahl < 900 N/mm² | Aluminium | Messing | Kunststoffe
Nebenanwendung:
Bronze | Gusseisen
Artikelrabattgruppe::
36
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,537 kg
Ursprungsland::
CZ
AA_txtval_techgroup_3|Spitzenanschliff::
Kegelmantelanschliff
AA_txtval_techgroup_3|Ausspitzung::
Normalanschliff
AA_txtval_techgroup_3|Spitzenwinkel:|°:
118 °
AA_txtval_techgroup_3|Spiralwinkel:|°:
25 - 30 °
AA_txtval_techgroup_3|Nutprofil::
normal
AA_txtval_techgroup_3|Kern::
normal
AA_txtval_techgroup_3|Ø-Toleranz::
h8
AA_txtval_techgroup_3|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_3|Schnittrichtung::
linksschneidend
AA_txtval_techgroup_3|Norm::
DIN 338
AA_txtval_techgroup_3|Schneidstoff::
HSS G
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,27*
€ 105,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.