Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrersatz DIN 338 Typ N HSS G in Industriekassette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
214214.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-214214
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     214214
EAN/GTIN:
     4007140017215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
19-teiliger Spiralbohrer-Satz DIN 338 Typ N HSS G
Ø 1,0 mm bis 10,0 mm x 0,5 mm steigend - Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft.
HSS G:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm².
Weitere Informationen:
Hauptanwendung:
Stahl < 900 N/mm² | Aluminium | Messing | Kunststoffe
Nebenanwendung:
Bronze | Gusseisen
Artikelrabattgruppe::
42
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,662 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_3|Spitzenanschliff::
Kegelmantelanschliff
AA_txtval_techgroup_3|Ausspitzung::
Kreuzanschliff DIN 1412 C ab Ø 2 mm
AA_txtval_techgroup_3|Spitzenwinkel:|°:
118 °
AA_txtval_techgroup_3|Spiralwinkel:|°:
25 - 30 °
AA_txtval_techgroup_3|Nutprofil::
normal
AA_txtval_techgroup_3|Kern::
normal
AA_txtval_techgroup_3|Ø-Toleranz::
h8
AA_txtval_techgroup_3|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_3|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_3|Norm::
DIN 338
AA_txtval_techgroup_3|Schneidstoff::
HSS G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.