Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrersatz DIN 338 Typ N HSS R in Industriekassette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
205223.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-205223
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     205223
EAN/GTIN:
     4007140033840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
91-teiliger Spiralbohrer-Satz DIN 338 Typ N HSS R
Ø 1,0 mm bis 10,0 mm x 0,1 mm steigend - Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft.
HSS G:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm².
Weitere Informationen:
Hauptanwendung:
Stahl < 900 N/mm² | Bronze
Nebenanwendung:
Aluminium | Messing | Gusseisen
Artikelrabattgruppe::
40
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
1,500 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_3|Spitzenanschliff::
Kegelmantelanschliff
AA_txtval_techgroup_3|Ausspitzung::
Normalanschliff
AA_txtval_techgroup_3|Spitzenwinkel:|°:
118 °
AA_txtval_techgroup_3|Spiralwinkel:|°:
25 - 30 °
AA_txtval_techgroup_3|Nutprofil::
normal
AA_txtval_techgroup_3|Kern::
normal
AA_txtval_techgroup_3|Ø-Toleranz::
h8
AA_txtval_techgroup_3|Oberfläche::
schwarzoxidierte Oberfläche
AA_txtval_techgroup_3|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_3|Norm::
DIN 338
AA_txtval_techgroup_3|Schneidstoff::
HSS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.