Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmetall Frässtift Alu Form G Spitzbogen (SPG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
116125.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-116028A
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     116028A
EAN/GTIN:
     4007140120021
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Alu-Verzahnung, Ø 12,0 mm - Die Frässtifte aus Hochleistungshartmetall bieten höchste Schneidkantenstabilität bei gleichzeitig hoher Zähigkeit der Schneiden. Einsatzgebiete: Ne-Metalle, Alu, Messing, Kupfer, Zink, Guß und Kunststoffe. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen und zur Flächenbearbeitung.
Weitere Informationen:
Hauptanwendung:
Aluminium | Bronze | Kunststoffe
Artikelrabattgruppe::
13
Zolltarifnummer::
82077038
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,052 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Ausführung::
Form G Spitzbogen (SPG)
AA_txtval_techgroup_2|Verzahnung::
Alu-Verzahnung
AA_txtval_techgroup_2|Zahnung::
ALU
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_3|Ø D1:|mm:
12,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|L2:|mm:
25 mm
AA_txtval_techgroup_3|L1 min.:|mm:
65 mm
AA_txtval_techgroup_3|Ø D2:|mm:
6 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.