Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spotle drill HSSE Co 5 Vario


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
101080.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-101081
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     101081
EAN/GTIN:
     4007140033413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißpunkt-Fräser
Schweißpunktbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
ruko schweißpunktbohrer
Ø 8,0 x 44 mm. Spezial-Schaftanfasung für den Einsatz in Pneumatikmaschinen. - Spezial-Schaftanfasung für den Einsatz in Pneumatikmaschinen.
Für saubere und gratfreie Ausbohrungen von Schweißpunkten.
Extrem hohe Präzision und gratfreies Bohren ohne Ankörnen. (v = vario)
HSSE Co 5:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl mit 5 % Cobaltanteil. Hohe Zähigkeit und Wärmebeständigkeit, für Bohrungen in schwer bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 1100 N/mm².
Zentrumspitze:
Anwendung: Zum Bohren von Blechen und weichen Werkstoffen, für Sacklöcher mit ebenem Grund.
Vorteile: Gute Zentrierung, geringe Gratbildung beim Durchbohren, genaue Bohrung in dünnen Blechen und Rohren, kein Einhaken. Lieferbar ab Ø 2,5 mm. Nachteile: Empfindlich gegen Stoß und einseitige Belastung. Einwandfreier Anschliff nur maschinell möglich.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
11
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,019 kg
Ursprungsland::
BA
AA_txtval_techgroup_2|Spitzenanschliff::
Zentrumspitze
AA_txtval_techgroup_2|Spitzenwinkel:|°:
180 °
AA_txtval_techgroup_2|Spiralwinkel:|°:
25-30 °
AA_txtval_techgroup_2|Nutprofil::
normal
AA_txtval_techgroup_2|Kern::
normal
AA_txtval_techgroup_2|Ø-Toleranz::
h8
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
-
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSSE Co 5
Durchmesser:|mm:
8,0 mm
Gesamtlänge:|mm:
44 mm
Schneidstoff::
HSSE Co 5
VA_standard|101xxx|101xxx|Gesamtlänge:|mm:
44
VA_standard|101xxx|101xxx|Ø:|mm:
8,0
VA_standard|101xxx|101xxx|Schneidstoff:|:
HSSE Co 5
Weitere Suchbegriffe: schweißpunkt fräser
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.