Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumfühler mit KNX für Temperatur und Feuchtigkeit, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperatur-/Feuchtefühler QMX3.P40 Temp. S55624-H116
Temperatur-/Feuchtefühler QMX3.P40 Temp. S55624-H116
Artikel-Nr.:
     C7890-S55624H116
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S55624H116
EAN/GTIN:
     7612914109408
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Funktionalität: - Multifühler (Temperatur und relative Feuchte)
Weitere Informationen:
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Farbe:
weiß
Bussystem KNX:
true
Bussystem Powernet:
false
Mit Busankopplung:
true
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem LON:
false
Schutzart (IP):
IP30
Bussystem KNX-Funk:
false
Mit Display:
true
Mit LED-Anzeige:
false
Transparent:
false
Sensor extern:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Temperaturmessumformer, Temperatursensor, feuchtefühler siemens, feuchtigkeitssensor, Raumfühler, KNX, Temperatur, Raumgeräte, PL-Link, Desigo
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,31*
€ 226,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,43*
€ 224,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,51*
€ 208,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,37*
€ 201,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,68*
€ 181,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
S55624H110
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.