Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD2-AK04/LSM-3VA22-M-250-4-ET35 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 250A 3VA22 / 4 polig / Elektronischer Auslöser Mit Motorantrieb Schaltvermö...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BD2-AK04/LSM-3VA22-M-250-4-ET35 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 250A 3VA22 / 4 polig / Elektronischer Auslöser Mit Motorantrieb Schaltvermö...
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:662478
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:662478
EAN/GTIN:
     4019169832113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Elektronischer Auslöser Leistungssc...
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
BD2-AK04/LSM-3VA22-M-250-4-ET35 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 250A 3VA22 / 4 polig / Elektronischer Auslöser Mit Motorantrieb Schaltvermögen 55 kA
Weitere Informationen:
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Höhe:
257 mm
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Polzahl:
5
Mit Arretierung:
true
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
400 V
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
215 A
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
Länge:
725 mm
Breite:
406 mm
Phasenselektion:
false
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leistungstrennschalter, siemens i ia&dt et leistungsschalter 4polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Abgangskasten/-adapter für Schienenverte, Abgangsadapter für Schienenverteiler, Schienenverteilersystem, Abgangsadapter, Gerätekasten, Schienenverteiler, Schienenverteiler-Abgangskasten, Abgangskasten für Schienenverteiler
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.686,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.876,06*
€ 3.422,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.854,48*
€ 3.396,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.761,17*
€ 3.285,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.714,63*
€ 3.230,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.686,59*
€ 3.197,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.