Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD2-AK03/LSD-3VA11-M-125-3-TM24 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 125A / 3VA11 / 3 polig / Thermomagnetischer Auslöser Mit Drehantrieb Schalt...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BD2-AK03/LSD-3VA11-M-125-3-TM24 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 125A / 3VA11 / 3 polig / Thermomagnetischer Auslöser Mit Drehantrieb Schalt...
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:662443
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:662443
EAN/GTIN:
     4019169831840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
BD2-AK03/LSD-3VA11-M-125-3-TM24 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 125A / 3VA11 / 3 polig / Thermomagnetischer Auslöser Mit Drehantrieb Schaltvermögen 55 kA
Weitere Informationen:
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Höhe:
250 mm
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Polzahl:
5
Mit Arretierung:
true
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
400 V
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
125 A
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
Länge:
459 mm
Breite:
214 mm
Phasenselektion:
false
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: siemens leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Abgangskasten/-adapter für Schienenverte, Abgangsadapter für Schienenverteiler, Schienenverteilersystem, Abgangsadapter, Gerätekasten, Schienenverteiler, Schienenverteiler-Abgangskasten, Abgangskasten für Schienenverteiler
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 685,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,58*
€ 936,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,87*
€ 925,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,01*
€ 879,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,45*
€ 854,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 685,99*
€ 816,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.