Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD2A-3-250-SB-3 STANDARDLAENGE 3,25M 250A, N + PE, 12 ABGANGSSTELLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:261483
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:261483
EAN/GTIN:
     4019169785815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
BD2A-3-250-SB-3 STANDARDLAENGE 3,25M 250A, N + PE, 12 ABGANGSSTELLEN
Weitere Informationen:
Flexibel:
false
Höhe:
68 mm
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
690 V
Anzahl der Abgangsstellen:
12
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
250 A
Schutzart (IP):
IP55
Farbe:
grau
Breite:
167 mm
Länge:
325 mm
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sammelschienenverteiler, phasenschiene siemens, sammelschienen, Schienenverteilereinheit, Flexibler Schienenkasten, Einspeisekasten, Schienenkasten, Biegsamer Schienenkasten, Gerader Schienenkasten, Schienenverteilerkasten, Schienenkasten für Schienenverteiler
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 393,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,94*
€ 547,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,90*
€ 543,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,44*
€ 519,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,69*
€ 504,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,22*
€ 467,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.