Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsklemme mit Leuchtanzeige, DC 24V mit 4mm2 Zugfederanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-8WH20001BG38
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH20001BG38
EAN/GTIN:
     4001869346977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Klemme, Federzuganschluss, Sicherungsklemme mit LED, 4mm², schwarz Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Höhe:
86.5 mm
Betriebstemperatur:
105 °C
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
4 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC/DC
Bemessungsstrom In:
30 A
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
24 V
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
LED
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Ausführung des Sicherungshalters:
steckbar
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 mm² | 4 mm²
Farbe:
schwarz
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Breite:
8.149999999 mm
Abschlussplatte erforderlich:
false
Tiefe:
44.05 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, Sicherungsreihenklemme, auto sicherung, ALPHA, Reihenklemmern, lpo, Alpha Fix
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,30*
€ 14,637
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,9833
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH90700AA00
ab € 0,2548*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.