| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-8WH90700AA00 Herst.-Nr.: 8WH90700AA00 EAN/GTIN: 4001869347592 |
| | |
|
| | |
| Abteilungstrennplatte, Trennung optisch und elektrisch von Klemmengruppen, Querschnitte bis 4mm², Breite 2mm, grau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens. Weitere Informationen: | | Ausführung Zwischenplatte: | true | Ausführung Abschlussplatte: | false | Rastbar: | false | Farbe: | grau | Stärke: | 2 mm | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ALPHA, Reihenklemmern, lpo, Alpha Fix |
| | |
| |