Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Signalgeber
>
Signalsäule
>
Optisches Signalelement
>
Blinklichtmodul Signalsäule
>
Artikel
Blitzlichtelement, rot, DC 24 V, Durchmesser 50 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-8WD42200CB
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
8WD42200CB
EAN/GTIN:
4011209919938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalblinkleuchte
Alarmblitzleuchte
Blitzlichtelement, rot, DC 24 V, Durchmesser 50 mm Blitzlichtelement SIRIUS 8WD4 inkl. Leuchtmittel zum modularen Aufbau von Signalsäulen, z.B. für visuelle und/oder akustische Warneinrichtungen oder zur Kontrolle komplexer Abläufe. Dank der hohen Schutzart sind die robusten Geräte industrietauglich und extrem widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen. Der sichere Bajonettverschluss erlaubt die einfache Montage sowie den schnellen Austausch der Lichtelemente. Neben einem Dauerlicht stehen auch Blitz-, Blink- und Rundumleuchten in verschiedenen Farben und Spannungen sowie Summer und Sirenen zur Verfügung. Sie sind lieferbar in verschiedenen Durchmessern, wahlweise auch kommunikationsfähig über Anbindung an AS-Interface. Durch den Einsatz von mehreren LEDs in einem Leuchtmodul wird eine optimale Lichtverteilung erreicht. Als Zubehör sind Füße, Rohre, Winkel, Glühlampen, LEDs und Rohradapter erhältlich. Signalsäulen SIRIUS 8WD - Modular und kommunikationsfähig mit modernem Design.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
50 mm
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP54
Leuchtmittel:
LED
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Signalsäulenelement, optisch
Weitere Suchbegriffe:
Blitzleuchte
,
Lampenmodul Signalsäule
,
Leuchtenmodul Signalsäule
,
Linse Signalsäule
,
Optikmodul Signalsäule
,
Optisches Signalelement
,
Optisches Signalsäulenelement
,
Warnlampe
,
Warnleuchte
,
blitzleuchte 24v rot
,
warnlampe
,
alarmblitzleuchte 24v
,
SIRIUS
,
8WD4
,
Signalgeber
,
Meldegeräte
,
Melder
,
Befehlsgeräte
,
Befehls- und Meldegeräte
,
Befehlsgerätkonfigurator
,
Sensor
,
Signalgerät
,
LED Signalturm
,
Signalsäule
,
LED Signalsäule
,
LED Rundumwarnleuchte
,
Akustikmodul
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 126,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,83*
€ 150,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,54*
€ 149,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,40*
€ 142,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,16*
€ 137,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,42*
€ 123,07
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adapter für Anschlusselement für Einlochmontage Zub. für 8WD42, Signalsäulen
Siemens
8WD42080EH
€ 15,06*
Zubehör
Anschlussdose für Fuß, Kabelausf. seitlich für Signalsäulen 8WD4
Siemens
8WD43080DD
€ 27,44*
Zubehör
Anschlusselement inkl. Deckel für Rohr-, Boden- und Winkelmontage
Siemens
8WD42080AA
€ 35,08*
Zubehör
Fuß (einzeln), Kunststoff für Rohrmontage für 8WD4 Signalsäulen
Siemens
8WD43080DB
€ 18,23*
Zubehör
Knickfuss, Kunststoff für Rohrmontage für 8WD4 Signalsäulen
Siemens
8WD44080DF
€ 58,16*
Zubehör
Rohr 100mm, Zub. für 8WD4 Signalsäulen
Siemens
8WD42080EF
€ 20,90*
Zubehör
Winkel für Fussmontage, Zub. für Signalsäulen, D=70mm
Siemens
8WD44080CC
€ 15,08*
Zubehör
Winkel für Wandbef. für einseitige Montage, Zub. für 8WD42, Signalsäulen, D=50mm
Siemens
8WD42080CD
€ 14,74*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.