Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SammelschieneN-System, Zubehör Schienenmittenabstand 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-8US19482AA00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8US19482AA00
EAN/GTIN:
     4011209079236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
siemens kupferschiene
SammelschieneN-System, Zubehör Schienenmittenabstand 60mm TT-Profil-Sammelschiene, 1600A Länge 2400mm E-CU verzinnt Sammelschienensystem 8US für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschalter und Leistungsschalter - sicher, platzsparend, übersichtlich. Der Einsatz der Siemens Sammelschienensysteme 8US bietet vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten. Durch die platzsparende Modulbauweise und Schnellmontage-Kontaktierung ist eine wirtschaftliche elektrotechnische Bestückung im heutigen Installationsverteilerbau sichergestellt. Die Montage erfolgt auf Längsholmen, der Schienenabstand beträgt 60 mm. Die Siemens Sammelschienensysteme 8US zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang. 2. Weltweite Zulassung und somit weltweite Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau. 3. Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen. 4. Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige. 5. Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger. 6. Große Bandbreite an einsetzbaren Sammelschienen für eine einfache Anpassung an Stromstärken bis 1.600 A.
Weitere Informationen:
Schienenabstand:
60 mm
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Bemessungsstrom In:
1600 A
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: sammelschienen, sammelschiene 1600a, SENTRON, Sammelschienensystem, SR 60
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 500,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,70*
€ 691,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,28*
€ 684,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,70*
€ 645,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,78*
€ 628,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,20*
€ 595,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8US19212BB00
ab € 3,06*
Zubehör
Siemens
8US19212BA01
ab € 1,974*
Zubehör
Siemens
8US19212BD00
ab € 161,50*
Zubehör
Siemens
8US19212BB01
ab € 47,08005*
Zubehör
Siemens
8US19212BC00
ab € 4,17*
Zubehör
Siemens
8US19212BC01
ab € 103,53015*
Zubehör
Siemens
8US19212BD01
ab € 52,03005*
Zubehör
Siemens
8US19212BA00
ab € 169,39*
Zubehör
Siemens
8US19222DA00
ab € 19,61*
Zubehör
Siemens
8US19412BF01
ab € 131,95002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.