Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkupplungsdrehantrieb Standard, Toleranzausgleich, 100x100, Welle 10x10, Test-0-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-8UD11513AF21
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8UD11513AF21
EAN/GTIN:
     4001869525211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgriff Schaltgeräte
Türkupplungsdrehantrieb
türkupplungsdrehantrieb siemens
türkupplungsdrehantrieb
Türkupplungsdrehantrieb Standard mit Toleranzausgleich Größe 100x 100, Welle 10x 10, 300mm, Test-0-I, Komplettgerät Handhabe Größe 140mm Zubehör für 3KD Baugr. 4, 3KF Baugr. 4 Manuelle Antriebe für eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.Verfügbar als Front-, Tür und Seitenwanddrehantrieb mit diversen Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten. Die Handhaben sind als Standard- und NOT-HALT-Variante erhältlich, jeweils mit oder ohne Beleuchtungskit.SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ersatzteil:
false
Zubehör:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SENTRON, Kompaktleistungsschalter, MCCB, manuelle Antriebe
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8UD18513AD05
ab € 36,83*
Zubehör
Siemens
8UD18513AF05
ab € 42,17*
Zubehör
Siemens
8UD18513CD05
ab € 66,10*
Zubehör
Siemens
8UD18513CF05
ab € 65,81*
Zubehör
Siemens
8UD18513AD01
ab € 36,88*
Zubehör
Siemens
8UD18513AF01
ab € 42,43*
Zubehör
Siemens
8UD18513CF01
ab € 65,72*
Zubehör
Siemens
8UD18513CD01
ab € 66,16*
Zubehör
Siemens
8UD19003GA00
ab € 31,81*
Zubehör
Siemens
8UD19003HA00
ab € 29,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.