| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-8UD18513CF05 Herst.-Nr.: 8UD18513CF05 EAN/GTIN: 4001869525679 |
| | |
|
| | |
| Handhabe mit Sichtblende NOT-AUS mit Beleuchtung Größe 100x 100, für Welle 10x 10, Test-0-I, Handhabe Größe 140mm Zubehör für 3KD Baugr. 4, 3KF Baugr. 4 Manuelle Antriebe für eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.Verfügbar als Front-, Tür und Seitenwanddrehantrieb mit diversen Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten. Die Handhaben sind als Standard- und NOT-HALT-Variante erhältlich, jeweils mit oder ohne Beleuchtungskit.SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen. Weitere Informationen: | | Ersatzteil: | false | Zubehör: | true | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |