Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkupplungsdrehantrieb NOT-AUS, Toleranzausgleich, 100x100, Welle 8x8, Test-0-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-8UD11412AF25
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8UD11412AF25
EAN/GTIN:
     4001869525198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Türkupplungsdrehantrieb
türkupplungsdrehantrieb siemens
türkupplungsdrehantrieb
Türkupplungsdrehantrieb NOT-AUS mit Toleranzausgleich Größe 100 x 100, Welle 8 x 8, 300mm, 0-I, Komplettgerät Handhabe Größe 100mm Zubehör für 3KD Baugr. 3, 3KF Baugr. 2 Manuelle Antriebe für eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.Verfügbar als Front-, Tür und Seitenwanddrehantrieb mit diversen Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten. Die Handhaben sind als Standard- und NOT-HALT-Variante erhältlich, jeweils mit oder ohne Beleuchtungskit.SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ersatzteil:
false
Zubehör:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SENTRON, Kompaktleistungsschalter, MCCB, manuelle Antriebe
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8UD18513AD05
ab € 36,83*
Zubehör
Siemens
8UD18513AF05
ab € 42,17*
Zubehör
Siemens
8UD18614AD05
ab € 48,05*
Zubehör
Siemens
8UD18614AF05
ab € 47,19*
Zubehör
Siemens
8UD18614CD05
ab € 71,01*
Zubehör
Siemens
8UD18614CF05
ab € 70,97*
Zubehör
Siemens
8UD18513CD05
ab € 66,10*
Zubehör
Siemens
8UD18513CF05
ab € 65,81*
Zubehör
Siemens
8UD18412CD05
ab € 57,06*
Zubehör
Siemens
8UD18412CF05
ab € 57,21*
Zubehör
Siemens
8UD18412AD01
ab € 29,59*
Zubehör
Siemens
8UD18412AF01
ab € 34,65*
Zubehör
Siemens
8UD18513AF01
ab € 42,43*
Zubehör
Siemens
8UD18614AD01
ab € 48,03*
Zubehör
Siemens
8UD18614AF01
ab € 47,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.