Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiter-Heizgerät, klein, HGK 047 110-250V, 20W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-8MR21102B
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8MR21102B
EAN/GTIN:
     4019169672481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuseheizung
Schrankheizung
schrankheizung 20w siemens
gehäuseheizung
Halbleiter-Heizgerät, klein, HGK 047 110-250V, 20W Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR - für Klima im Schrank. Die Systemklimatisierung spezifischen Anforderung gerecht zu werden. SIVACON 8MR stellt den störungsfreien Betrieb der im Schrank installierten elektrischen und elektronischen Einbaugeräte selbst unter widrigen Umgebungsbedingungen sicher. Sie verhindert unter anderem Kondensatbildung oder Frostschäden und schützt vor daraus resultierenden Funktionsstörungen. Das Portfolio reicht von Filterlüftern über Kühl- und Heizgeräte bis zu Thermostaten. Alternativ können in Betriebsräumen belüftete Schränke, bei welchen die Systemklimatisierung durch natürliche Konvektion sichergestellt wird, eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Mit Gebläse:
false
Höhe:
60 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110 V | 265 V
Betriebsspannung bei DC:
110 V | 250 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110 V | 250 V
Mit Raumthermostat:
false
Bemessungsleistung:
20 W
Schutzart (NEMA):
1
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP44
Breite:
50 mm
Tiefe:
25 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: gehäuseheizung 20w, SIVACON, Kältegerät, Kühlgerät, Heizgerät, Klimatisierung im Schaltschrank
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,54002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 22,51334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,42002*
€ 101,64982
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,42002*
€ 98,07982
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,46003*
€ 92,17744
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,62004*
€ 89,98785
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,54002*
€ 80,37262
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.