Ausgangsleistung = 20W Luftdurchsatz = 5.1m³/h Versorgungsspannung = 12V dc Oberflächentemperatur = 35°C Tiefe = 27mm Höhe = 72mm Breite = 27mm Unter 140 V ac/dc ist die Heizleistung um ca. 10 % re...
Ausgangsleistung = 20W Versorgungsspannung = 110V ac Oberflächentemperatur = 45°C Tiefe = 67mm Höhe = 70mm Breite = 65mm Die empfohlene Nennleistung ist 10 W pro Quadratmeter der Gehäuseoberfläche ...
Schaltschrankheizung, 06401.0-00, STEGO Kompakte Loop-Heizung zum Beheizen von Gehäusen mit elektrischen und elektronischen Einbauten. Die Bauart der Heizung bewirkt eine gute Eigenkonvektion wodur...
Schaltschrankheizung, 06030.0-00, STEGO Die Heizung wird in Gehäusen eingesetzt, in denen eine Kondensation verhindert werden soll oder die Temperatur nicht unter einen Mindestwert sinken darf. Auf...
Schaltschrank-Heizgerät 100x116x33 mm DEVItronic 12-48V20WSchaltschrank-Heizgeräte werden in der Regel eingesetzt, um Schwitzwasser in Schaltschränken, Automatisierungsanlagen usw. zu verhindern. S...
Heater 20W, 120-240V Breite: 50 mm, Höhe: 70 mm, Tiefe: 25 mm, Spannungsart: AC, mit Raumthermostat: false, mit Gebläse: false, Schutzart (IP): IP54, Bemessungsleistung: 20 W, Betriebsspannung bei ...
Schaltschrank-Heizgerät 100x116x33 mm DEVItronic110-240V20Schaltschrank-Heizgeräte werden in der Regel eingesetzt, um Schwitzwasser in Schaltschränken, Automatisierungsanlagen usw. zu verhindern. S...
Schaltschrank-Heizgerät 100x116x33 mm DEVItronic220-440V20Schaltschrank-Heizgeräte werden in der Regel eingesetzt, um Schwitzwasser in Schaltschränken, Automatisierungsanlagen usw. zu verhindern. S...
ClimaSys PTC-Heizwiderstand. 20W, 110-250V AC, 50/60 Hz. (-40 bis 70)°C Temperatur für den Betrieb. Elektrischer Anschluss Kabel 2 x 0,75 mm² Länge 300 mm. 35 mm DIN-Schienenmontagehalterung. Gehäu...
Schaltschrank-Heizungen Serie Sandwich RO/SE Typ S1 - S6. Auf beiden Seiten Kühlrippen zur Wärmeabgabe (schwächste Wandstärke 1,5 mm), senkrecht und waagrecht einsetzbar, geringe Einbautiefe, varia...
Heizung für Schaltschrank, ohne Heizgebläse, Heizleistung 20 W, Betriebsspannung 120...240 V AC/DC, max. Einschaltstrom 2,5 A , Schutzklasse IP 20, Umgebungstemperatur -45...+70 Grad C. Gewicht 0,3 kg